Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03092-14105 03092-14105 Arretierbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0342-14206-500.jpg
img_K0342-14206-500.jpg
img_Z03092-3105-nn--de_S-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM003809
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03092-14105
EAN/GTIN:
     4059495024721
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
rastbolzen norelem
rastbolzen
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt · Hohe Stabilität · Schlüsselring als Betätigungsweise des Arretierbolzens · Material: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Schlüsselring 1.4310, blank. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Der Schlüsselring ermöglicht eine Betätigungsweise des Arretierbolzens z.B. automatisch (programmgesteuert) mit Hilfe eines Pneumatikzylinders oder erlaubt eine Fernbedienung über Bowdenzüge. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Zubehör: Distanzringe 03089
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Arretierbolzen
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Form:
S
Oberfläche Grundkörper:
ungehärtet
D:
5
D1:
M10x1
D4:
23
L:
52
L1:
17
L2:
7
L4:
15
Hub S:
5
SW1:
13
SW2:
17
F x 30°:
1,3
Federkraft Anfang F1 ca. N:
5
Federkraft Ende F2 ca. N:
12
Gewicht:
0,023 KG
Weitere Suchbegriffe: 03092-14105, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1
1
€ 8,90*
ab € 6,91*
€ 9,58*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 7,83*
€ 10,52*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,472
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,115
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.