Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03095-01308015 03095-01308015 Arretierbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03095-01308015 03095-01308015 Arretierbolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM004136
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03095-01308015
EAN/GTIN:
     4059495414966
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
rastbolzen norelem
rastbolzen
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik · Hohe Stabilität · Automatisierbar · Einsatztemperatur: -20 °C bis +80 °C Werkstoff: Stahlausführung: Gewindehülse und Druckbolzen Automatenstahl. Sechskantmuttern Stahl Festigkeitsklasse 04. Edelstahlausführung: Gewindehülse 1.4305. Druckbolzen 1.4034. Sechskantmuttern Edelstahl A2. Ausführung: Stahlausführung: Gewindehülse brüniert. Druckbolzen gehärtet, brüniert und geschliffen. Sechskantmuttern brüniert. Edelstahlausführung: Gewindehülse blank. Druckbolzen gehärtet, geschliffen und blank. Sechskantmuttern blank. Hinweis: Der Arretierbolzen wird durch Anlegen von Druckluft betätigt. Die Rückstellung erfolgt gefedert durch Trennen der Luftzufuhr. Pneumatikzylinder: Einfachwirkender Kolbenstangenzylinder. Werkstoffe: Zylinderrohr Messing vernickelt, Kolbenstange Edelstahl, Dichtungen NBR, PU. Betriebsmedium: gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt. Einsatztemperatur: -20 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Arretierbolzen
D:
8
D1:
M20x1,5
D2:
M5
L:
89
L1:
74
L2:
15
Hub S:
15
SW1:
18
SW2:
30
Betriebsdruck bar:
2 - 6
Kolbenkraft bei 6 bar (N):
39,6-33,1
Federrückzugskraft ca. N:
11,6-5,1
Gewicht:
0,185 KG
Weitere Suchbegriffe: 03095-01308015, Originalteile, Raststift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,80*
€ 91,392
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,28*
€ 90,7732
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,97*
€ 86,8343
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,19*
€ 85,9061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,40*
€ 71,876
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.