Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03095-1206015 03095-1206015 Arretierbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03095-1206015 03095-1206015 Arretierbolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM004138
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03095-1206015
EAN/GTIN:
     4059495414904
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
rastbolzen m20 norelem
arretierbolzen m20
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik · Hohe Stabilität · Automatisierbar · Einsatztemperatur: -20 °C bis +80 °C Werkstoff: Stahlausführung: Gewindehülse und Druckbolzen Automatenstahl. Sechskantmuttern Stahl Festigkeitsklasse 04. Edelstahlausführung: Gewindehülse 1.4305. Druckbolzen 1.4034. Sechskantmuttern Edelstahl A2. Ausführung: Stahlausführung: Gewindehülse brüniert. Druckbolzen gehärtet, brüniert und geschliffen. Sechskantmuttern brüniert. Edelstahlausführung: Gewindehülse blank. Druckbolzen gehärtet, geschliffen und blank. Sechskantmuttern blank. Hinweis: Der Arretierbolzen wird durch Anlegen von Druckluft betätigt. Die Rückstellung erfolgt gefedert durch Trennen der Luftzufuhr. Pneumatikzylinder: Einfachwirkender Kolbenstangenzylinder. Werkstoffe: Zylinderrohr Messing vernickelt, Kolbenstange Edelstahl, Dichtungen NBR, PU. Betriebsmedium: gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt. Einsatztemperatur: -20 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Arretierbolzen
D:
6
D1:
M20x1,5
D2:
M5
L:
92
L1:
77
L2:
15
Hub S:
15
SW1:
18
SW2:
30
Betriebsdruck bar:
2 - 6
Kolbenkraft bei 6 bar (N):
38,7-32,9
Federrückzugskraft ca. N:
11,8-6
Gewicht:
0,195 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem arretierbolzen, 03095-1206015, Originalteile, Raststift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,06*
€ 80,9914
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,40*
€ 77,826
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,08*
€ 76,2552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,53*
€ 63,7007
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.