Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03096-1004 03096-1004 Arretierbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0345-1206-500.jpg
img_K0345-1206-500.jpg
img_Z03096-1105-nn--de_J-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM004195
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03096-1004
EAN/GTIN:
     4059495026824
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
rastbolzen norelem
rastbolzen
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt · Hohe Stabilität · Gewindezapfen ermöglichen eine Betätigungsweise des Arretierbolzens · Material: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Auf den vorstehenden Gewindezapfen können Sondergriffe montiert werden. Außerdem ermöglicht er eine Betätigungsweise des Arretierbolzens, z.B. automatisch (programmgesteuert) mit Hilfe eines Pneumatikzylinders oder erlaubt eine Fernbedienung über Bowdenzüge. Zum Einschrauben der Arretierbolzen kann eine Einschraubscheibe geliefert werden. Sie wird so auf die Gewindehülse aufgesetzt, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Zubehör: Distanzringe 03089
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Arretierbolzen
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Form:
J
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
D:
4
D1:
M8x1
D2:
M3
L:
32
L1:
21
L2:
7,0
Hub S:
4,0
F x 30°:
1,0
Federkraft Anfang F1 ca. N:
6,0
Federkraft Ende F2 ca. N:
12
Bestellnummer Einschraubscheibe:
03094-90
Gewicht:
0,0062 KG
Weitere Suchbegriffe: 03096-1004, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
34
1
€ 8,90*
ab € 4,82*
€ 6,93*
7 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,47*
€ 7,73*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.