Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03096-11004 03096-11004 Arretierbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0345-11206-500.jpg
img_K0345-11206-500.jpg
img_Z03096-1105-nn--de_J-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM004232
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03096-11004
EAN/GTIN:
     4059495026831
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
rastbolzen norelem
rastbolzen
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt · Hohe Stabilität · Gewindezapfen ermöglichen eine Betätigungsweise des Arretierbolzens · Material: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Auf den vorstehenden Gewindezapfen können Sondergriffe montiert werden. Außerdem ermöglicht er eine Betätigungsweise des Arretierbolzens, z.B. automatisch (programmgesteuert) mit Hilfe eines Pneumatikzylinders oder erlaubt eine Fernbedienung über Bowdenzüge. Zum Einschrauben der Arretierbolzen kann eine Einschraubscheibe geliefert werden. Sie wird so auf die Gewindehülse aufgesetzt, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Zubehör: Distanzringe 03089
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Arretierbolzen
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Form:
J
Oberfläche Grundkörper:
ungehärtet
D:
4
D1:
M8x1
D2:
M3
L:
32
L1:
21
L2:
7,0
Hub S:
4,0
F x 30°:
1,0
Federkraft Anfang F1 ca. N:
6,0
Federkraft Ende F2 ca. N:
12
Bestellnummer Einschraubscheibe:
03094-90
Gewicht:
0,0083 KG
Weitere Suchbegriffe: 03096-11004, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
106
1
€ 8,90*
ab € 8,28*
€ 11,39*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,23*
€ 12,41*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,7806
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,138
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.