Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03097-1004 03097-1004 Arretierbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0346-1206-500.jpg
img_K0346-1206-500.jpg
img_Z03097-nn--de_L-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM004324
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03097-1004
EAN/GTIN:
     4059495027449
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
rastbolzen norelem
rastbolzen
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt · Hohe Stabilität · Material: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Hülse 1.0403 schweißbar. Arretierstift Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Hülse 1.4301 schweißbar. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Hülse 1.4301 schweißbar. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form M zu verwenden. Wird der Arretierbolzen angeschweißt, sollte die Hülse geheftet werden, damit die Feder aufgrund hoher Temperaturen nicht thermisch geschädigt wird. Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Arretierbolzen
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Bestellnummer Edelstahl gehärtet:
03097-01004
Bestellnummer Edelstahl ungehärtet:
03097-11004
Form:
L
D:
4
D1:
10
D2:
18
L:
38,5
L1:
21
Hub S:
4
F x 30°:
1,0
Federkraft Anfang F1 ca. N:
6
Federkraft Ende F2 ca. N:
12
Gewicht:
0,014 KG
Weitere Suchbegriffe: 03097-1004, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
99
1
€ 8,90*
ab € 5,56*
€ 7,70*
12 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,29*
€ 8,63*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,163
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,211
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.