Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03099-080512 03099-080512 Sperrriegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0639-080616-500.jpg
img_K0639-080616-500.jpg
img_Z03099-080512-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM004541
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03099-080512
EAN/GTIN:
     4059495029139
Suchbegriffe:
Sperrriegel
· Für alle Arten von Verriegelungen und Fixierungen einsetzbar · Durch Drehen des Riegels um 180° wird die Verriegelung aufgehoben · Rastkerbe für das Halten der Stellung · Arretierstift gehärtet Werkstoff: Riegel 1.0503. Arretierstift Stahl, Festigkeitsklasse 5.8. Hülse 1.0403. Ausführung: brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen. Hinweis: Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird. Zeichnungshinweis: Form E: Griff unbeschichtet, glatte Hülse Form F: Griff pulverbeschichtet, glatte Hülse
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
glatte Ausführung
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sperrriegel
Form:
E
D:
5
D1:
12
L:
46,8
L1:
30
B:
10,8
B1:
3,6
H:
8
F x 30°:
1,3
Federkraft Anfang F1 ca. N:
8
Federkraft Ende F2 ca. N:
15
Gewicht:
0,034 KG
Weitere Suchbegriffe: 03099-080512, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
9
1
€ 8,90*
ab € 9,44*
€ 12,83*
7 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,49*
€ 13,95*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,5779
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,2336
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.