Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03099-081220 03099-081220 Sperrriegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0639-080616-500.jpg
img_K0639-080616-500.jpg
img_Z03099-080512-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM004550
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03099-081220
EAN/GTIN:
     4059495029221
Suchbegriffe:
Sperrriegel
norelem sperrriegel
· Für alle Arten von Verriegelungen und Fixierungen einsetzbar · Durch Drehen des Riegels um 180° wird die Verriegelung aufgehoben · Rastkerbe für das Halten der Stellung · Arretierstift gehärtet Werkstoff: Riegel 1.0503. Arretierstift Stahl, Festigkeitsklasse 5.8. Hülse 1.0403. Ausführung: brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen. Hinweis: Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird. Zeichnungshinweis: Form E: Griff unbeschichtet, glatte Hülse Form F: Griff pulverbeschichtet, glatte Hülse
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
glatte Ausführung
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sperrriegel
Form:
E
D:
12
D1:
20
L:
70,0
L1:
50
B:
18,0
B1:
6,0
H:
12
F x 30°:
3,0
Federkraft Anfang F1 ca. N:
20
Federkraft Ende F2 ca. N:
60
Gewicht:
0,155 KG
Weitere Suchbegriffe: 03099-081220, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 12,79*
€ 17,22*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,22*
€ 18,99*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,4918
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,0515
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,8016
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,159
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,3855
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.