Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03099-20-2040512 03099-20-2040512 Sperrriegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03099-20-2040512 03099-20-2040512 Sperrriegel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM004727
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03099-20-2040512
EAN/GTIN:
     4059495415734
Suchbegriffe:
Sperrriegel
· Für alle Arten von Verriegelungen und Fixierungen einsetzbar · Durch Drehen des Riegels um 180° wird die Verriegelung aufgehoben · 180°-Anschlag verhindert erneutes Ausfahren des Arretierstiftes · Rastkerbe für das Halten der Stellung · Arretierstift gehärtet Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen. Hinweis: Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird. Durch einen 180°-Anschlag wird das Überspringen der Rastkerbe und somit ein erneutes Ausfahren des Arretierstiftes verhindert. Mit Auswahl der Anschlagseite wird die Drehrichtung des Riegels definiert. Zeichnungshinweis: 1) Anschlag links 2) Anschlag rechts
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Anschlag
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sperrriegel
Form:
A
Ausführung 2:
Rechts
D:
5
D1:
M12
D2:
12
L:
47,8
L1:
30
L3:
19
B:
10,8
B1:
3,6
H:
8
SW1:
12
F x 30°:
1,3
Federkraft Anfang F1 ca. N:
8
Federkraft Ende F2 ca. N:
15
Gewicht:
0,032 KG
Weitere Suchbegriffe: 03099-20-2040512, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,2903
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,6834
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,5287
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,9694
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.