Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03108-06 03108-06 Aufnahmebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03108-06 03108-06 Aufnahmebolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM004949
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03108-06
EAN/GTIN:
     4059495321165
Suchbegriffe:
Aufnahmebolzen
aufnahmebolzen norelem
aufnahmebolzen
· Erleichtern den Fügevorgang · Klemmneigung wird durch Kugelansatz und anschließende Fügeschräge minimiert · Ausführung Stahl oder Edelstahl · Stahl gehärtet und geschliffen · Edelstahl geschliffen und kolsterisiert Werkstoff: Werkzeugstahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl gehärtet und geschliffen. Edelstahl geschliffen und kolsterisiert. Hinweis: Die Aufnahmebolzen mit Kugelansatz erleichtern den Fügevorgang, da sie fügegerecht gestaltet sind. Die Klemmneigung, auch Schubladeneffekt genannt, die durch schräges Aufsetzen des Fügeteils oder durch nicht in der Bolzenachse wirkende Kräfte beim Aufschieben hervorgerufen wird, wird durch den Kugelansatz und die sich anschließende Fügeschräge minimiert (siehe Fügeschema 1).
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Kugelansatz
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Aufnahmebolzen
Bestellnummer Edelstahl:
03108-506
A:
6
B:
4
C:
6
D:
4
E:
6
F:
2,0
G:
M2,5
H:
4,5
J:
R 1
Gewicht:
0,0012 KG
Weitere Suchbegriffe: 03108-06, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,4335
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,3982
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.