Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03108-142 03108-142 Aufnahmebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03108-142 03108-142 Aufnahmebolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM004958
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03108-142
EAN/GTIN:
     4059495321240
Suchbegriffe:
Aufnahmebolzen
aufnahmebolzen norelem
aufnahmebolzen
· Erleichtern den Fügevorgang · Klemmneigung wird durch Kugelansatz und anschließende Fügeschräge minimiert · Ausführung Stahl oder Edelstahl · Stahl gehärtet und geschliffen · Edelstahl geschliffen und kolsterisiert Werkstoff: Werkzeugstahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl gehärtet und geschliffen. Edelstahl geschliffen und kolsterisiert. Hinweis: Die Aufnahmebolzen mit Kugelansatz erleichtern den Fügevorgang, da sie fügegerecht gestaltet sind. Die Klemmneigung, auch Schubladeneffekt genannt, die durch schräges Aufsetzen des Fügeteils oder durch nicht in der Bolzenachse wirkende Kräfte beim Aufschieben hervorgerufen wird, wird durch den Kugelansatz und die sich anschließende Fügeschräge minimiert (siehe auch Fügeschema 1, 03108 Form B).
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Kugelansatz
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Aufnahmebolzen
Bestellnummer Edelstahl:
03108-5142
A:
14
B:
10
C:
14
D:
10
E:
14
F:
3,5
G:
M4
H:
8,0
J:
R 3,5
K:
3**
Gewicht:
0,015 KG
Weitere Suchbegriffe: 03108-142, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 30,0237
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,8095
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,9408
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,965
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,3462
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,4553
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.