| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM004975 Herst.-Nr.: 03108-514 EAN/GTIN: 4059495321219 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | · Erleichtern den Fügevorgang · Klemmneigung wird durch Kugelansatz und anschließende Fügeschräge minimiert · Ausführung Stahl oder Edelstahl · Stahl gehärtet und geschliffen · Edelstahl geschliffen und kolsterisiert Werkstoff: Werkzeugstahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl gehärtet und geschliffen. Edelstahl geschliffen und kolsterisiert. Hinweis: Die Aufnahmebolzen mit Kugelansatz erleichtern den Fügevorgang, da sie fügegerecht gestaltet sind. Die Klemmneigung, auch Schubladeneffekt genannt, die durch schräges Aufsetzen des Fügeteils oder durch nicht in der Bolzenachse wirkende Kräfte beim Aufschieben hervorgerufen wird, wird durch den Kugelansatz und die sich anschließende Fügeschräge minimiert (siehe Fügeschema 1). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung 1: | mit Kugelansatz | Material Grundkörper: | Edelstahl | Benennung: | Aufnahmebolzen | Gewicht: | 0,019 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 03108-514, Originalteile |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |