| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM005008 Herst.-Nr.: 03140-05 EAN/GTIN: 4059495031316 |
| |
|
| | |
| · Auch als Anschläge und Füße einsetzbar · Hohe Rundlaufgenauigkeit · Passmaß zur genauen Positionierung Werkstoff: Werkzeugstahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen. Hinweis: Planseiten mit Zentrierung. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | freigefräst | Material Grundkörper: | Werkzeugstahl | Benennung: | Positionsstift | D1: | 8 | D2: | 5 | L1: | 8 | L2: | 8 | L3: | 2 | B: | 2,0 | B1: | 6,6 | Gewicht: | 0,003 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 03140-05, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 6,27* | € 8,70* | | | | | | 11 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 7,12* | € 9,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|