Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03150-10-01016405003 03150-10-01016405003 Gewindebuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03150-10-01016405003 03150-10-01016405003 Gewindebuchse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM005025
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03150-10-01016405003
EAN/GTIN:
     4059495490038
Suchbegriffe:
03150-10-01016405003
Originalteile
· Passdurchmesser geschliffen und gehärtet · Abgestimmt auf diverse Grundelemente · Vergütet auf 1100 1300 N/mm² Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet auf 1100-1300 N/mm². Hinweis: Montageanleitung zum Auswechseln der Gewindebuchse. Einsetzen der Pass- und Gewindebuchse: 1. Pass- und Gewindebuchse entfetten. 2. Kleber (Loctite 638) in die Bohrung geben. 3. Kleber (Loctite 638) auf die Gewindebuchse geben und einschrauben. 4. Kleber (Loctite 638) auf die Passbuchse geben und einsetzen. Sollte sich die Passbuchse nicht von Hand einfügen lassen, verwenden Sie bitte ein Montagewerkzeug wie im Anwendungsbeispiel dargestellt. 5. Entfernen Sie vor dem Aushärten den beim Einfügen der Pass- und Gewindebuchse herausgedrückten Kleber.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Gewindebuchse
D:
M16
D2:
M20x1,5
L:
18
Gewicht:
0,014 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.