Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03153-02-25020 03153-02-25020 Positionierzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03153-02-25020 03153-02-25020 Positionierzylinder
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM005054
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03153-02-25020
EAN/GTIN:
     4059495493046
Suchbegriffe:
03153-02-25020
Originalteile
· Verkürzte Maschinenrüstzeiten · Einfache Anwendung Werkstoff: Positionierzylinder und Kugeln Edelstahl 1.4542. Ausführung: Positionierzylinder und Kugeln gehärtet min. 40 HRC, blank. Hinweis: Durch Anziehen der Bewegungsschraube (D2) wird die mittlere Kugel nach unten gedrückt und presst somit die drei Befestigungskugeln nach außen, wo sie in der Aufnahmebuchse gespannt werden. Mit diesem leicht bedienbaren System werden Maschinenrüstzeiten bis zu zwölf mal kürzer als mit herkömmlichen Methoden.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Ball Lock
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Positionierzylinder
Aufspannplatten- dicke ±0,13:
20
D:
25
D1:
45
D2:
M8
L:
44,0
L1:
10
SW:
4,0
Haltekraft F kN:
30,0
Anzieh- drehmoment max. Nm:
11,0
Bestellnummer Reparatur-Set:
03153-02-925020
Gewicht:
0,27 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,02*
€ 153,5338
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,34*
€ 151,5346
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,75*
€ 146,0725
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,85*
€ 143,8115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,89*
€ 121,2491
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.