Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03154-225020 03154-225020 Zentrierbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_03154-500.jpg
img_03154-500.jpg
img_Z03154-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM005185
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03154-225020
EAN/GTIN:
     4059495032139
Suchbegriffe:
03154-225020
Originalteile
· Aufspannwiederholgenauigkeit von ±0,013 mm möglich · Zwei verschiedene Genauigkeit-Güteklassen · Gehärtet und brüniert Werkstoff: Wälzlagerstahl. Ausführung: gehärtet und brüniert. Hinweis: Bei einer Achsabstandstoleranz von ±0,005 mm und der Verwendung von 2 Zentrierbuchsen Güte I ist eine Aufspannwiederholgenauigkeit innerhalb von ±0,013 mm möglich. Bei einer Achsabstandstoleranz von ±0,03 mm und der Verwendung von je einer Zentrierbuchse Güte I und Güte II ist eine Aufspannwiederholgenauigkeit innerhalb von ±0,04 mm möglich. Die Zentrierbuchsen werden mit leichtem Druck in die Aufnahmebohrungen der Aufspannplatten eingepresst. Weitere Hinweise siehe allgemeine Information.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Güte II
Material Grundkörper:
Wälzlagerstahl
Benennung:
Zentrierbuchse
D:
25
T=Toleranz:
+0,025 - +0,050
D1:
35***
L:
20
Aufnahmebohrung für Zentrierbuchse Ø +0,010:
35,018
Gewicht:
0,075 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
10
€ 8,90*
ab € 17,06*
€ 23,24*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,01*
€ 26,31*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,6556
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,3704
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,0138
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,4664
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,3014
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.