Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03155-02-25 03155-02-25 Aufnahmebuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03155-02-25 03155-02-25 Aufnahmebuchse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM005197
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03155-02-25
EAN/GTIN:
     4059495493732
Suchbegriffe:
Aufnahmebuchse
· Aufnahmebuchse zum Positionieren und Spannen der Positionierzylinder · Montage rückseitig · Gehärtet Werkstoff: Edelstahl 1.4548. Ausführung: gehärtet min. 40 HRC, blank. Zeichnungshinweis: 1) Grundplatte
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Aufnahmebuchse
D:
25
D1:
30,4
D2:
40,2
D3:
35,03
L:
21,0
L1:
10**
L2:
10,16
D5:
35
D6:
41
T:
10,54
Mind. Grundplatten- dicke H:
25
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: 03155-02-25, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,53*
€ 70,8407
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,34*
€ 70,6146
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,20*
€ 68,068
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,89*
€ 66,5091
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,77*
€ 66,3663
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,35*
€ 55,1565
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.