Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03155-02-50 03155-02-50 Aufnahmebuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03155-02-50 03155-02-50 Aufnahmebuchse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM005200
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03155-02-50
EAN/GTIN:
     4059495493763
Suchbegriffe:
Aufnahmebuchse
· Aufnahmebuchse zum Positionieren und Spannen der Positionierzylinder · Montage rückseitig · Gehärtet Werkstoff: Edelstahl 1.4548. Ausführung: gehärtet min. 40 HRC, blank. Zeichnungshinweis: 1) Grundplatte
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Aufnahmebuchse
D:
50
D1:
58,4
D2:
75,2
D3:
67,03
L:
31,1
L1:
15**
L2:
18,67
D5:
67
D6:
76
T:
15,75
Mind. Grundplatten- dicke H:
45
Gewicht:
0,01 KG
Weitere Suchbegriffe: 03155-02-50, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,67*
€ 129,3173
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,49*
€ 127,9131
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,31*
€ 122,9389
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,90*
€ 122,451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,79*
€ 102,0901
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.