| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM005205 Herst.-Nr.: 03155-30 EAN/GTIN: 4059495032290 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | · Aufnahmebuchse zum Positionieren und Spannen der Positionierzylinder · Montage rückseitig · Vergütet und brüniert Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Zeichnungshinweis: 1) Grundplatte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material Grundkörper: | Vergütungsstahl | Benennung: | Aufnahmebuchse | D: | 30 | D1: | 36,2 | D2: | 48,2 | D3: | 42,03 | L: | 21,8 | L1: | 10** | L2: | 11,18 | D5: | 42 | D6: | 49 | T: | 10,95 | Mind. Grundplatten- dicke H: | 30 | Gewicht: | 0,135 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 03155-30, Originalteile |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |