Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03156-02-30 03156-02-30 Aufnahmebuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03156-02-30 03156-02-30 Aufnahmebuchse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM005212
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03156-02-30
EAN/GTIN:
     4059495493817
Suchbegriffe:
Aufnahmebuchse
· Aufnahmebuchse zum Positionieren und Spannen der Positionierzylinder · Montage vorderseitig · Gehärtet · Befestigungsschrauben inklusive Werkstoff: Edelstahl 1.4548. Ausführung: gehärtet min. 40 HRC, blank. Hinweis: Befestigungsschrauben werden mitgeliefert. Zeichnungshinweis: 1) Grundplatte
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Aufnahmebuchse
D:
30
D1:
36,2
D2:
59,99
D3:
6,4
D4:
48
L:
21,77
L1:
7,0
B:
11,0
D5:
60
D6:
30,5
D7:
M6x11
S:
30
T:
22,15
Mind. Grundplatten- dicke H:
30
Gewicht:
0,32 KG
Weitere Suchbegriffe: 03156-02-30, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,92*
€ 92,7248
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,35*
€ 92,0465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,91*
€ 87,9529
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,25*
€ 87,1675
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,06*
€ 72,6614
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.