Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03156-13 03156-13 Aufnahmebuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03156-13 03156-13 Aufnahmebuchse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM005215
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03156-13
EAN/GTIN:
     4059495032320
Suchbegriffe:
Aufnahmebuchse
· Aufnahmebuchse zum Positionieren und Spannen der Positionierzylinder · Montage vorderseitig · Vergütet und brüniert · Befestigungsschrauben inklusive Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Hinweis: Befestigungsschrauben werden mitgeliefert. Zeichnungshinweis: 1) Grundplatte
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Aufnahmebuchse
D:
13
D1:
17,3
D2:
34,99
D3:
4,4
D4:
25
L:
11,56
L1:
4,5
B:
7,6
D5:
35
D6:
13,5
D7:
M4x7
S:
20
T:
11,91
Mind. Grundplatten- dicke H:
20
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: 03156-13, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,63*
€ 62,6297
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,16*
€ 60,8804
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,57*
€ 58,9883
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,22*
€ 57,3818
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,03*
€ 57,1557
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,92*
€ 47,5048
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.