Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03156-16 03156-16 Aufnahmebuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03156-16 03156-16 Aufnahmebuchse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM005216
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03156-16
EAN/GTIN:
     4059495032337
Suchbegriffe:
Aufnahmebuchse
· Aufnahmebuchse zum Positionieren und Spannen der Positionierzylinder · Montage vorderseitig · Vergütet und brüniert · Befestigungsschrauben inklusive Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Hinweis: Befestigungsschrauben werden mitgeliefert. Zeichnungshinweis: 1) Grundplatte
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Aufnahmebuchse
D:
16
D1:
20,7
D2:
36,99
D3:
4,4
D4:
29
L:
11,56
L1:
4,5
B:
7,6
D5:
37
D6:
21,0
D7:
M4x7
S:
20
T:
11,91
Mind. Grundplatten- dicke H:
20
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: 03156-16, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,8844
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,96*
€ 48,7424
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,40*
€ 46,886
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,02*
€ 46,4338
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,5322
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.