Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03158-0107108 03158-0107108 Zentrierspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_03158-0101203_A-500.jpg
img_03158-0101203_A-500.jpg
img_Z03158-0101203-nn--de_A-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM005254
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03158-0107108
EAN/GTIN:
     4059495032610
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
zentrierspanner norelem
zentrierspanner
· Niederzugeffekt · Für Rohteilspannung geeignet · Selbstzentrierung · Körper gehärtet · Geringe Bauhöhe Werkstoff: Körper 1.2842. Kugeln und Sechskante 1.4112. Zugfeder 1.4310. Ausführung: Körper gehärtet und brüniert. Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen. Hinweis: Form A: mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind. Anwendung: Für das zentrische Positionieren und Spannen in Sacklöchern. Bedienung von unten, manuell oder automatisiert über Pneumatik oder Hydraulik. Vorteile: - Präzise Selbstzentrierung. - Verzugfreies Spannen. - Große Verstellwege. - Geringe Bauhöhe. - Niederzugeffekt. Technische Daten: Wiederholgenauigkeit ±0,025 Rundlaufgenauigkeit ±0,05 Zeichnungshinweis: Form A: Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind. Form B: Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen. 1) Montagehilfe: Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zentrierspanner
Ausführung 1:
mit Kugel
Form:
A
A:
17,0
D min.:
70,5
D max.:
86,5
D1:
M16x1,5
D2:
60
D3:
5,0
D4:
M8
H:
55,4
H1:
46,1
H2:
28,3
H3:
23,7
H4:
9,3
L:
10,0
L1:
29,4
L2:
20
M:
6,5
SW:
13,0
Kugel-Ø:
16,0
Anzahl Kugeln:
6
Spannkraft max. kN:
10,0
Anzieh- drehmoment max. Nm:
43
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: 03158-0107108, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1
€ 5,90*
ab € 549,55*
€ 639,55*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,62*
€ 723,63*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,55*
€ 761,0645
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,41*
€ 754,9479
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,93*
€ 706,7767
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,80*
€ 685,202
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,55*
€ 653,9645
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.