Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03158-0202305 03158-0202305 Zentrierspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0644-0203106-500.jpg
img_K0644-0203106-500.jpg
img_Z03158-0101203-nn--de_B-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM005258
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03158-0202305
EAN/GTIN:
     4059495032658
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
zentrierspanner norelem
zentrierspanner
zentrierspanner form b
· Niederzugeffekt · Für Rohteilspannung geeignet · Selbstzentrierung · Körper gehärtet · Geringe Bauhöhe Werkstoff: Körper 1.2842. Kugeln und Sechskante 1.4112. Zugfeder 1.4310. Ausführung: Körper gehärtet und brüniert. Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen. Hinweis: Form B: mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen. Anwendung: Für das zentrische Positionieren und Spannen in Sacklöchern. Bedienung von unten, manuell oder automatisiert über Pneumatik oder Hydraulik. Vorteile: - Präzise Selbstzentrierung. - Verzugfreies Spannen. - Große Verstellwege. - Geringe Bauhöhe. - Niederzugeffekt. Technische Daten: Wiederholgenauigkeit ±0,025 Rundlaufgenauigkeit ±0,05 Zeichnungshinweis: Form A: Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind. Form B: Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen. 1) Montagehilfe: Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zentrierspanner
Ausführung 1:
Sechskant
Form:
B
A:
7,0
D min.:
22,5
D max.:
26,5
D1:
M10
D2:
20
D3:
3,0
D4:
M5
H:
25,4
H1:
19,8
H2:
14,2
H3:
13,0
H4:
2,3
L:
6,0
L1:
17,4
L2:
15
M:
3,5
K:
4
SW:
8,0
Anzahl 6-kant:
3
Spannkraft max. kN:
4,5
Anzieh- drehmoment max. Nm:
10
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: 03158-0202305, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 335,23*
€ 392,96*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,02*
€ 446,39*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,96*
€ 467,6224
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,17*
€ 466,6823
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,25*
€ 441,7875
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,72*
€ 426,8768
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,23*
€ 398,9237
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.