Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03158-0203106 03158-0203106 Zentrierspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0644-0203106-500.jpg
img_K0644-0203106-500.jpg
img_Z03158-0101203-nn--de_B-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM005260
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03158-0203106
EAN/GTIN:
     4059495032672
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
zentrierspanner norelem
zentrierspanner
zentrierspanner form b
· Niederzugeffekt · Für Rohteilspannung geeignet · Selbstzentrierung · Körper gehärtet · Geringe Bauhöhe Werkstoff: Körper 1.2842. Kugeln und Sechskante 1.4112. Zugfeder 1.4310. Ausführung: Körper gehärtet und brüniert. Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen. Hinweis: Form B: mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen. Anwendung: Für das zentrische Positionieren und Spannen in Sacklöchern. Bedienung von unten, manuell oder automatisiert über Pneumatik oder Hydraulik. Vorteile: - Präzise Selbstzentrierung. - Verzugfreies Spannen. - Große Verstellwege. - Geringe Bauhöhe. - Niederzugeffekt. Technische Daten: Wiederholgenauigkeit ±0,025 Rundlaufgenauigkeit ±0,05 Zeichnungshinweis: Form A: Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind. Form B: Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen. 1) Montagehilfe: Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zentrierspanner
Ausführung 1:
Sechskant
Form:
B
A:
9,0
D min.:
30,5
D max.:
38,5
D1:
M12
D2:
25
D3:
4,0
D4:
M6
H:
30,3
H1:
23,1
H2:
14,2
H3:
11,9
H4:
4,6
L:
7,0
L1:
21,9
L2:
20
M:
3,5
K:
8
SW:
10,0
Anzahl 6-kant:
6
Spannkraft max. kN:
4,5
Anzieh- drehmoment max. Nm:
17
Gewicht:
0,17 KG
Weitere Suchbegriffe: 03158-0203106, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1
€ 5,90*
ab € 391,03*
€ 460,88*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,00*
€ 523,92*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,88*
€ 548,4472
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,33*
€ 547,7927
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,56*
€ 514,7464
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,79*
€ 498,3601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,03*
€ 465,3257
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.