Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03158-0208708 03158-0208708 Zentrierspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_03158-0101203_B-500.jpg
img_03158-0101203_B-500.jpg
img_Z03158-0101203-nn--de_B-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM005265
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03158-0208708
EAN/GTIN:
     4059495032726
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
zentrierspanner norelem
zentrierspanner
· Niederzugeffekt · Für Rohteilspannung geeignet · Selbstzentrierung · Körper gehärtet · Geringe Bauhöhe Werkstoff: Körper 1.2842. Kugeln und Sechskante 1.4112. Zugfeder 1.4310. Ausführung: Körper gehärtet und brüniert. Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen. Hinweis: Form B: mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen. Anwendung: Für das zentrische Positionieren und Spannen in Sacklöchern. Bedienung von unten, manuell oder automatisiert über Pneumatik oder Hydraulik. Vorteile: - Präzise Selbstzentrierung. - Verzugfreies Spannen. - Große Verstellwege. - Geringe Bauhöhe. - Niederzugeffekt. Technische Daten: Wiederholgenauigkeit ±0,025 Rundlaufgenauigkeit ±0,05 Zeichnungshinweis: Form A: Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind. Form B: Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen. 1) Montagehilfe: Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zentrierspanner
Ausführung 1:
Sechskant
Form:
B
A:
25,0
D min.:
86,5
D max.:
102,5
D1:
M16
D2:
60
D3:
5,0
D4:
M10
H:
61,6
H1:
51,0
H2:
30,2
H3:
25,7
H4:
9,3
L:
10,0
L1:
29,4
L2:
25
M:
6,5
K:
16
SW:
16,0
Anzahl 6-kant:
6
Spannkraft max. kN:
12,5
Anzieh- drehmoment max. Nm:
79
Gewicht:
2 KG
Weitere Suchbegriffe: 03158-0208708, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 666,79*
€ 768,01*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 710,29*
€ 866,88*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,01*
€ 913,9319
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,30*
€ 902,377
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,28*
€ 848,8032
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,65*
€ 824,2535
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,79*
€ 793,4801
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.