Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03161-03-22075 03161-03-22075 Aufnahmebuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03161-03-22075 03161-03-22075 Aufnahmebuchse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM005297
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03161-03-22075
EAN/GTIN:
     4059495492407
Suchbegriffe:
Aufnahmebuchse
· Schnelle, sichere und genaue Positionierung der Wechseleinheit · Gegenstück zu Positionierzylinder · Reduzierung der Rüst- und Wechselzeiten Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vernickelt. Hinweis: Aufnahmebuchsen werden in Vorrichtungs- oder Wechselplatten platziert und bilden das Gegenstück zum Positionierzylinder. Die Aufnahmebuchsen werden in einer Passbohrung zentriert und anschließend über 4 Schrauben befestigt. In der täglichen Anwendung greifen die Kugeln des Positionierzylinders in den Hinterschnitt der Aufnahmebuchse und bilden somit eine schnelle, sichere und hochgenaue Wechseleinheit. Rüst- und Wechselzeiten werden somit minimiert.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Aufnahmebuchse
Form:
B
D:
20
D1:
75
D2:
36
D3:
35,5
D4:
48
D5:
M6
D6:
62
D7:
M6
D8:
36
D9:
36
H:
10
H1:
19
H2:
14
H3:
3,5
H4:
20
H5:
16
Gewicht:
0,32 KG
Weitere Suchbegriffe: 03161-03-22075, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,19*
€ 344,1361
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,31*
€ 343,0889
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,50*
€ 342,125
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,87*
€ 327,0953
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,78*
€ 282,9582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.