Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03167-160 03167-160 Aufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03167-160 03167-160 Aufnahme
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM005339
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03167-160
EAN/GTIN:
     4059495382586
Suchbegriffe:
03167-160
Originalteile
· Mechanische Betätigung · Geschliffener Aufnahmedurchmesser · Schnelle Positionierung durch Steckbolzen Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vernickelt. Hinweis: Mit der Aufnahme können Spannzangen sowie für die Aussenspannung, als auch für die Innenspannung aufgenommen werden. Mit der seitlichen Spannschraube wird der Aufnahme betätigt und das Werkstück am Umfang gespannt. Die Aufnahme kann mit einem Zylinderstift gegen Verdrehen gesichert werden. Die Spannzangen werden mit 2 Zylinderstiften auf der Aufnahme positioniert.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
für Spannzange
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Aufnahme
A:
60
D:
160
D1:
63
D2:
M12
D3:
110
D4:
M12x1,75
D5:
12
H:
50
H1:
24
SW:
10
T:
14
T1:
13
T2:
25
für Schrauben:
M12
Anzieh- drehmoment max. Nm:
40
F1=max. Außen- spannung (kN):
12,0
F2=max. Innen- spannung (kN):
10,0
Gewicht:
7 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 780,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,63*
€ 1.091,9797
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,43*
€ 1.075,0817
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,42*
€ 1.011,9998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,43*
€ 975,1217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,09*
€ 928,3071
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.