| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM005390 Herst.-Nr.: 03186-110 EAN/GTIN: 4059495033310 |
| |
|
| | |
| · Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten · Schnelles Positionieren und Fixieren · Hohe Stabilität · Hohe Wiederholgenauigkeit Werkstoff: Stahl, Griffkugel Thermoplast. Ausführung: gehärtet und geschliffen, Griffkugel schwarzgrau. Hinweis: Die Arretierbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren. Durch die präzise Ausführung des Arretierbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit beim Zusammenstecken zweier Elemente erreicht. Technischer Hinweis siehe Montage- und Einbauanleitung. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | mit Rastnut | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Präzisions-Arretierbolzen | Form: | B | D: | 10 | D1: | 16 | D2: | 19 | D3: | 25 | L: | 79,0 | L1: | 25,0 | L2: | 36,5 | L3: | 13 | L5: | 2,5 | L6: | 31 | Hub S: | 10 | Federkraft Anfang F1 ca. N: | 15 | Federkraft Ende F2 ca. N: | 30 | Innengewinde Griffkugel: | M6 | Gewicht: | 0,08 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 03186-110, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 63,95* | € 80,39* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 69,10* | € 90,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|