Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03186-116 03186-116 Präzisions-Arretierbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0361-116-500.jpg
img_K0361-116-500.jpg
img_Z03186-nn--de_B-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM005392
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03186-116
EAN/GTIN:
     4059495033334
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
rastbolzen norelem
rastbolzen
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten · Schnelles Positionieren und Fixieren · Hohe Stabilität · Hohe Wiederholgenauigkeit Werkstoff: Stahl, Griffkugel Thermoplast. Ausführung: gehärtet und geschliffen, Griffkugel schwarzgrau. Hinweis: Die Arretierbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren. Durch die präzise Ausführung des Arretierbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit beim Zusammenstecken zweier Elemente erreicht. Technischer Hinweis siehe Montage- und Einbauanleitung.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Rastnut
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Präzisions-Arretierbolzen
Form:
B
D:
16
D1:
25
D2:
28
D3:
40
L:
106,5
L1:
41,5
L2:
53,0
L3:
13
L5:
3,0
L6:
42
Hub S:
10
Federkraft Anfang F1 ca. N:
20
Federkraft Ende F2 ca. N:
50
Innengewinde Griffkugel:
M10
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: 03186-116, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 79,62*
€ 98,09*
Lager 955
10
1
€ 5,90*
ab € 80,33*
€ 98,51*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 85,89*
€ 105,53*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,51*
€ 117,2269
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,08*
€ 115,5252
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,40*
€ 109,956
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,27*
€ 107,4213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,33*
€ 95,5927
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.