Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03193-13808030 03193-13808030 Kugelsperrbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03193-13808030 03193-13808030 Kugelsperrbolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM005457
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03193-13808030
EAN/GTIN:
     4059495033648
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelsperrbolzen norelem
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt · Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes · Selbstsichernd Werkstoff: Griff, Druckknopf Thermoplast. Stahlteile Edelstahl. Ausführung: Griff schwarz. Druckknopf verkehrsrot. Stahlteile blank. Hinweis: Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher. Scherkraft zweischnittig (F) = S A t aB max. Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast. Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen. Merkmale: Form B: Bolzen h9-Toleranz, Kunststoffbund, niedrigere axiale Auszugskraft Zubehör: Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197 Sicherungs-Spiralkabel 03199 Halteseile mit Öse 03199 Schlüsselring 03199 Zeichnungshinweis: 2) Kunststoffbund
Weitere Informationen:
Benennung:
Kugelsperrbolzen
Ausführung 1:
mit Pilzgriff
Material Grundkörper:
Edelstahl
Form:
B
D:
38
D1:
8
D2:
9,5
D3:
16
L:
30
L1:
7,8
L2:
33
L5:
37,8
Aufnahme- bohrung H11:
8
Scherkraft zweischnittig max. kN:
38
Gewicht:
0,03 KG
Weitere Suchbegriffe: kugelsperrbolzen, 03193-13808030, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,9325
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,278
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,1352
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,5045
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.