Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03194-01505010 03194-01505010 Kugelsperrbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03194-01505010 03194-01505010 Kugelsperrbolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM005548
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03194-01505010
EAN/GTIN:
     4059495699073
Suchbegriffe:
Hängegriff
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Chemie- Lebensmittelindustrie · Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes · Hoher Verschleißschutz · Selbstsichernd Werkstoff: Bolzen Edelstahl 1.4542. Kopfstück und Druckknopf Edelstahl 1.4305. Kugeln Edelstahl 1.4125. Druckfeder Edelstahl. Ringgriff und Schlüsselring Edelstahl. Ausführung: Bolzen gehärtet min. 40 HRC und passiviert. Kopfstück und Druckknopf passiviert. Kugeln gehärtet 58 +4 HRC und passiviert. Druckfeder passiviert. Ringgriff und Schlüsselring passiviert. Hinweis: Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung. Die Kugelsperrbolzen können nach Bedarf mit einem Halteseil versehen werden. Der Bolzen aus hochfestem, gehärtetem Edelstahl lässt extreme Belastungen mit höchstem Verschleißschutz zu. Durch die hohe Korrosions- und Säurebeständigkeit finden Sie breite Anwendung in der Lebensmittel-, chemischen und petrochemischen Industrie und als Konstruktionsteile für die Luft- und Raumfahrt. Scherkraft zweischnittig (F) = S A t aB max. Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast. Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen. Zubehör: Sicherungs-Spiralkabel 03199-10200 Halteseile mit Öse 03199-.... Schlüsselring 03199-15/19/23 Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197-...
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Ringgriff
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kugelsperrbolzen
D:
15,0
D1:
5
D2:
5,54
D3:
11,9
D4:
5,8
D5:
29,5
L:
10
L1:
6
L2:
23,4
L3:
36,8
L5:
16
Aufnahme- bohrung H11:
5
Scherkraft zweischnittig max. kN:
24,4
Gewicht:
0,025 KG
Weitere Suchbegriffe: kugelsperrbolzen norelem, kugelsperrbolzen, 03194-01505010, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,78*
€ 36,6282
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,40*
€ 36,176
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,7841
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,0701
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,9039
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,9896
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.