Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03197-05-11224 03197-05-11224 Aufnahmebuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03197-05-11224 03197-05-11224 Aufnahmebuchse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM005933
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03197-05-11224
EAN/GTIN:
     4059495464657
Suchbegriffe:
Aufnahmebuchse
· Definierte Einschraubtiefe · Einfaches und prozesssicheres Einschrauben · Einschraubbar in verschiedene Materialien · Beidseitig einsetzbar Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Hinweis: Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen eignen sich zur einfachen und schnellen Aufnahme von Kugelsperrbolzen und Steckbolzen. Der Bund dient einseitig als Anschlag. Als Antrieb dient ein Innensechskant. Vorteile: - durch den Bund ergibt sich eine definierte Einschraubtiefe. - einfaches und prozesssicheres Einschrauben. - einschraubbar in verschiedene Materialien. - beidseitig einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
für Kugelsperrbolzen
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Aufnahmebuchse
D:
12
D1:
34
D2:
15,0
D3:
34
D4:
25,0
H:
25
H1:
5
H2:
10
H3:
5
M:
M24
SW:
12
T:
5
T1:
5
Gewicht:
0,025 KG
Weitere Suchbegriffe: 03197-05-11224, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,5374
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,6211
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,1213
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,2645
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.