| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM005964 Herst.-Nr.: 03200-07 EAN/GTIN: 4059495036472 |
| |
|
| | |
| · Für die parallele Auflage von Werkstücken auf Werkzeugmaschinen und Schraubstöcken · Genauigkeitsgrad 1 · Paarweise Toleranz IT 5 · Gehärtet und geschliffen Werkstoff: Stahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen, Genauigkeitsgrad 1, paarweise Toleranz IT 5, Nennmaßtoleranz DIN ISO 2768-mK. Auf Anfrage: Mehrere gleiche Paare. Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Parallelstück | H: | 16 | Toleranz 1: | 0,008 | Toleranz nach DIN ISO 2768-mK: | ±0,2 | Toleranz innerhalb 1 Paares IT 5: | ±0,008 | B: | 5,0 | Toleranz 2: | 0,005 | Toleranz nach DIN ISO 2768-mK (2): | ±0,1 | Toleranz innerhalb 1 Paares IT 5 (2): | ±0,005 | L: | 100 | Gewicht: | 0,125 KG |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 73,29* | € 92,78* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 79,97* | € 104,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|