Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03240-18X20 03240-18X20 Nutenführungsstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_03240-500.jpg
img_03240-500.jpg
img_Z03240-nn--de_www-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM005992
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03240-18X20
EAN/GTIN:
     4059495036731
Suchbegriffe:
03240-18X20
Nutenstein
Nutenstein Nutensteine
Nutensteine
· Genaues Ausrichten von Elementen · Wiederholgenaues Positionieren von Vorrichtungen · Schnelles Positionieren von Körpern Werkstoff: Vergütungsstahl 1.1191. Ausführung: brüniert. Hinweis: Nutenführungssteine werden zum schnellen und genauen Positionieren von Vorrichtungselementen verwendet. Ein aufwendiges Ausrichten der Elemente ist nicht mehr erforderlich. Anwendung: Die Nutenführungssteine werden mit dem Vorrichtungselement in einer Nut verschraubt und anschließend auf dem Gegenstück abgesteckt. Vorteile: Große Zeitersparnis beim Montieren von Vorrichtungselementen.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Nutenführungsstein
Form:
A
Form-Typ:
einfach
BN=Nutbreite:
20
B:
18
H:
14
H1:
6
L:
30
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
22
€ 8,90*
ab € 14,77*
€ 20,18*
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 16,48*
€ 22,80*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,0142
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,8238
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,7885
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,8722
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,0273
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,5763
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.