Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03250-12 03250-12 Nutenstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_03250-500.jpg
img_03250-500.jpg
img_Z03250-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM005999
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03250-12
EAN/GTIN:
     4059495036809
Suchbegriffe:
Nutensteine
flache nutensteine
norelem nutenstein
· Zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen · Gehärtet Werkstoff: Einsatzstahl. Ausführung: einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen. Hinweis: Flache Nutensteine dienen zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Maschinentischen mit T-Nuten nach DIN 650. Sie werden in die Richtnuten der Vorrichtungen eingeschraubt. Flache Nutensteine sind dann geeignet, wenn die Vorrichtungen auf Maschinen mit gleicher Nutbreite kommen.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
flach
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Nutenstein
BN=Nutbreite:
12
D:
5,3
D1:
10
H:
8
L:
20
T:
5,3
für Schrauben DIN 84 oder 912:
M5x12
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: 03250-12, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 3,44*
€ 5,03*
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,90*
€ 5,40*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,355
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.