Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03252-14 03252-14 Nutenstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03252-14 03252-14 Nutenstein
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM006007
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03252-14
EAN/GTIN:
     4059495036885
Suchbegriffe:
Nutensteine
norelem nutenstein
· Zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Maschinentischen mit T-Nuten nach DIN 650 · Spielfreier Sitz durch elastisches Verformen · Gehärtet Werkstoff: Einsatzstahl. Ausführung: einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen. Hinweis: Elastische Nutensteine dienen zum spielfreien Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Maschinentischen mit T-Nuten nach DIN 650. Vorteile: - Spielfreier Sitz durch elastisches Verformen. - Durch die unterbrochene Federfläche werden die Toleranzspiele der Richtnuten vom Maschinentisch und Vorrichtung/Spannzeug unabhängig voneinander ausgeglichen. - Wiederholgenauigkeiten innerhalb 0,005 mm sind möglich. Zeichnungshinweis: Unabhängiges Ausgleichen von zwei unterschiedlichen Nutabmessungen Federfläche 1: Angepasst an die Richtnut der Aufbauteile (Vorrichtung/Spannzeug). Federfläche 2: Angepasst an die Richtnut des Maschinentisches.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
elastisch
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Nutenstein
BN=Nutbreite:
14
B:
14 +0,038 +0,023
D:
6,4
D1:
10,4
H:
10
H1:
3
H2:
5
L:
22
L1:
8
T:
6,3
ca. Federkraft F in N bei 0,02 Federweg:
100
ca. Federkraft F in N bei 0,03 Federweg:
200
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: 03252-14, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,69*
€ 37,7111
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,1042
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,4382
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,86*
€ 34,3434
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,10*
€ 33,439
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,7508
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.