| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM006009 Herst.-Nr.: 03252-20 EAN/GTIN: 4059495036915 |
| |
|
| | |
| · Zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Maschinentischen mit T-Nuten nach DIN 650 · Spielfreier Sitz durch elastisches Verformen · Gehärtet Werkstoff: Einsatzstahl. Ausführung: einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen. Hinweis: Elastische Nutensteine dienen zum spielfreien Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Maschinentischen mit T-Nuten nach DIN 650. Vorteile: - Spielfreier Sitz durch elastisches Verformen. - Durch die unterbrochene Federfläche werden die Toleranzspiele der Richtnuten vom Maschinentisch und Vorrichtung/Spannzeug unabhängig voneinander ausgeglichen. - Wiederholgenauigkeiten innerhalb 0,005 mm sind möglich. Zeichnungshinweis: Unabhängiges Ausgleichen von zwei unterschiedlichen Nutabmessungen Federfläche 1: Angepasst an die Richtnut der Aufbauteile (Vorrichtung/Spannzeug). Federfläche 2: Angepasst an die Richtnut des Maschinentisches. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | elastisch | Material Grundkörper: | Einsatzstahl | Benennung: | Nutenstein | BN=Nutbreite: | 20 | B: | 20 +0,040 +0,025 | D: | 6,4 | D1: | 10,4 | H: | 10 | H1: | 3 | H2: | 5 | L: | 22 | L1: | 8 | T: | 6,3 | ca. Federkraft F in N bei 0,02 Federweg: | 100 | ca. Federkraft F in N bei 0,03 Federweg: | 200 | Gewicht: | 0,026 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 03252-20, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 35,45* | € 47,05* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 38,49* | € 53,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|