Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03289-06X11 03289-06X11 Scheibenfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_03289-06x9-500.jpg
img_03289-06x9-500.jpg
img_Z03289-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM006226
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03289-06X11
EAN/GTIN:
     4059495038049
Suchbegriffe:
DIN 6888
DIN 6888 Scheibenfeder
Scheibenfeder DIN 6888
din 6888
· Zur Umsetzung von formschlüssigen Welle-Nabe-Verbindungen · Ausführung Stahl · Auf Anfrage: Edelstahl Werkstoff: Stahl 1.1192. Ausführung: blank. Auf Anfrage: Scheibenfedern in Edelstahl 1.4571.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Scheibenfeder
B:
6
H:
11,0
L:
27,3
D2:
28
Gewicht:
0,01 KG
Weitere Suchbegriffe: 03289-06X11, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
299
1
€ 8,90*
ab € 0,57*
€ 0,91*
6 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 0,64*
€ 0,91*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.