Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03320-01-02X14 03320-01-02X14 Zylinderstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03320-01-02X14 03320-01-02X14 Zylinderstift
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM006602
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03320-01-02X14
EAN/GTIN:
     4059495481319
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
· Ideal für den Vorrichtungsbau · Formstabil auch unter hohen Temperaturen · Elektrisch isolierend · Zur Verbindung und Positionierung von Werkstücken untereinander Werkstoff: Hochleistungskeramik Z101. Ausführung: geschliffen. Hinweis: Die Zylinderstifte entsprechen maßlich der DIN 6325. Vorteile: - Ideal für den Vorrichtungsbau - Formstabil auch unter hohen Temperaturen - Elektrisch isolierend
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Keramik
Benennung:
Zylinderstift
D:
2
L1 = Länge:
14
L2:
0,6
R:
2
z1:
0,3
z2:
0,18
Gewicht:
0,0003 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.