Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03320-01-03X14 03320-01-03X14 Zylinderstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03320-01-03X14 03320-01-03X14 Zylinderstift
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM006607
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03320-01-03X14
EAN/GTIN:
     4059495481340
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
· Ideal für den Vorrichtungsbau · Formstabil auch unter hohen Temperaturen · Elektrisch isolierend · Zur Verbindung und Positionierung von Werkstücken untereinander Werkstoff: Hochleistungskeramik Z101. Ausführung: geschliffen. Hinweis: Die Zylinderstifte entsprechen maßlich der DIN 6325. Vorteile: - Ideal für den Vorrichtungsbau - Formstabil auch unter hohen Temperaturen - Elektrisch isolierend
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Keramik
Benennung:
Zylinderstift
D:
3
L1 = Länge:
14
L2:
0,8
R:
3
z1:
0**
z2:
0,30
Gewicht:
0,0006 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,9702
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,875
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,1015
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,0781
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,5434
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.