Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03320-01-08X70 03320-01-08X70 Zylinderstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03320-01-08X70 03320-01-08X70 Zylinderstift
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM006643
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03320-01-08X70
EAN/GTIN:
     4059495481708
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
· Ideal für den Vorrichtungsbau · Formstabil auch unter hohen Temperaturen · Elektrisch isolierend · Zur Verbindung und Positionierung von Werkstücken untereinander Werkstoff: Hochleistungskeramik Z101. Ausführung: geschliffen. Hinweis: Die Zylinderstifte entsprechen maßlich der DIN 6325. Vorteile: - Ideal für den Vorrichtungsbau - Formstabil auch unter hohen Temperaturen - Elektrisch isolierend
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Keramik
Benennung:
Zylinderstift
D:
8
L1 = Länge:
70
L2:
1,8
R:
8
z1:
1,2
z2:
0,80
Gewicht:
0,021 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,8432
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,2839
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,0582
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,1419
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,3089
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,0015
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.