Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03325-14X55 03325-14X55 Zylinderstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM006892
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03325-14X55
EAN/GTIN:
     4059495040448
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
DIN EN ISO 8735
ISO 8735
· Zur Verbindung und Positionierung von Werkstücken untereinander · Gehärtet und geschliffen · Einfach demontierbar Werkstoff: Werkzeugstahl 1.2067. Ausführung: oberflächengehärtet, Härte 60 ±2 HRC, angelassen, geschliffen und geläppt. Hinweis: Zylinderstifte mit Innengewinde werden überwiegend in Sacklöchern verwendet. Die angeschliffene Fläche verhindert eine Kompression der Luft in Sacklöchern. Das Gewinde dient zur Aufnahme der Abziehwerkzeuge 03328. Zeichnungshinweis: 1) Fläche angeschliffen
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Innengewinde
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Zylinderstift
Gewicht:
0,06 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
1
€ 6,90*
ab € 2,86*
€ 3,36*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 3,92*
Lager 955
38
1
€ 8,90*
ab € 2,91*
€ 4,27*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,42*
€ 4,72*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.