Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03330-21038CM 03330-21038CM Federndes Seitendruckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03330-21038CM 03330-21038CM Federndes Seitendruckstück
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM006983
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03330-21038CM
EAN/GTIN:
     4059495537788
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
Seitendruckstück
federndes druckstück norelem
federndes druckstück
· Positionieren, Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken · Universell einsetzbar · Druckbolzen Stahl, gehärtet Werkstoff: Hülse Aluminium. Feder aus Stahl. Druckbolzen Stahl. Ausführung: Druckbolzen aus Stahl, gehärtet und verzinkt. Hülse blau verzinkt. Hinweis: Federnde Seitendruckstücke dienen zum Positionieren und Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken und Teilen beim: Gravieren, Beschriften, Bohren, Reiben, Gewinden, Honen, Schleifen, Schweißen, Löten, Bestücken, Montieren usw. Passende Exzenter zum Justieren siehe 03330. W und Z nach Angabe des Kunden. Federnde Seitendruckstücke dienen zum Positionieren und Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken und Teilen beim: Gravieren, Beschriften, Bohren, Reiben, Gewinden, Honen, Schleifen, Schweißen, Löten, Bestücken, Montieren usw. Passende Exzenter zum Justieren siehe 03330. W und Z nach Angabe des Kunden. Zeichnungshinweis: 1) Montagewerkzeug
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Federndes Seitendruckstück
Ausführung 1:
ohne Dichtung
D:
1/4
D1:
3
L:
7
L1:
4,0
D2:
1/4
±S:
0,5
F ca. N:
40
X bei Y = 1:
0,8
X bei Y = 2:
1,0
X bei Y = 3:
1,0
X bei Y = 4,5:
1,0
X bei Y = 6:
1,0
X bei Y = 8:
1,0
Bestellnummer Montage- werkzeug:
03330-03CM
Gewicht:
0,0007 KG
Weitere Suchbegriffe: 03330-21038CM, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.