| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM007083 Herst.-Nr.: 03334-06 EAN/GTIN: 4059495041360 |
| |
|
| | |
| · Mit dem Montagewerkzeug können federnde Seitendruckstücke problemlos montiert werden. · Zur Montage von federnden Seitendruckstücken · Brüniert Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert. Hinweis: Mit dem Montagewerkzeug können federnde Seitendruckstücke problemlos montiert werden. Zeichnungshinweis: 1) Montagewerkzeug Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Montagewerkzeug | Passend für Federnde Seitendruckstücke mit D =: | M12 | Gewicht: | 0,075 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 03334-06, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 11,93* | € 16,61* | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 13,31* | € 18,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|