Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03338-1212503 03338-1212503 Federndes Zug-Und Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0373-1206008-500.jpg
img_K0373-1206008-500.jpg
img_Z03338-nn--de_www-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM007198
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03338-1212503
EAN/GTIN:
     4059495042527
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
norelem druckstück
druckstücke
· Für individuelle Anwendungen · Anwendungsgebiete: Prismen, Druckbolzen, Griffe, Knöpfe Werkstoff: Stahl. Ausführung: Hülse blau verzinkt, Federbolzen brüniert. Hinweis: Durch beidseitige Gewinde im Federbolzen sind vielfältige Einsätze für individuelle Anwendungen möglich, wie z.B. mit Prismen, Druckbolzen, Pendelauflagen, Griffe, Knöpfe, Rändelmuttern, u.v.m. Montage: Als Verdrehsicherung der Gewindehülse ist eine LOCTITE-Schraubensicherung 97990-243.... zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Zug-Und Druckstück
D:
M12
D1:
6
D2:
7
D3:
M4x8
H:
3,0
L:
11,0
L1:
4,5
L2:
5
L3:
1,0
SW1:
6
SW2 4-kant:
10
Federkraft Anfang F1 ca. N:
20
Federkraft Ende F2 ca. N:
100
Gewicht:
0,0054 KG
Weitere Suchbegriffe: 03338-1212503, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
64
1
€ 8,90*
ab € 4,76*
€ 6,89*
12 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,40*
€ 7,70*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,378
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.