Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03338-1815004 03338-1815004 Federndes Zug-Und Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0373-1206008-500.jpg
img_K0373-1206008-500.jpg
img_Z03338-nn--de_www-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM007201
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03338-1815004
EAN/GTIN:
     4059495042558
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
norelem druckstück
druckstücke
· Für individuelle Anwendungen · Anwendungsgebiete: Prismen, Druckbolzen, Griffe, Knöpfe Werkstoff: Stahl. Ausführung: Hülse blau verzinkt, Federbolzen brüniert. Hinweis: Durch beidseitige Gewinde im Federbolzen sind vielfältige Einsätze für individuelle Anwendungen möglich, wie z.B. mit Prismen, Druckbolzen, Pendelauflagen, Griffe, Knöpfe, Rändelmuttern, u.v.m. Montage: Als Verdrehsicherung der Gewindehülse ist eine LOCTITE-Schraubensicherung 97990-243.... zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Zug-Und Druckstück
D:
M18x1,5
D1:
10
D2:
11
D3:
M6x12
H:
4,0
L:
17,0
L1:
6,0
L2:
6
L3:
2,5
SW1:
9
SW2 4-kant:
16
Federkraft Anfang F1 ca. N:
50
Federkraft Ende F2 ca. N:
150
Gewicht:
0,023 KG
Weitere Suchbegriffe: 03338-1815004, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
15
1
€ 8,90*
ab € 5,00*
€ 7,20*
12 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,68*
€ 8,00*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,568
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,735
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.