| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM007202 Herst.-Nr.: 03338-1815007 EAN/GTIN: 4059495042565 |
| |
|
| | |
| · Für individuelle Anwendungen · Anwendungsgebiete: Prismen, Druckbolzen, Griffe, Knöpfe Werkstoff: Stahl. Ausführung: Hülse blau verzinkt, Federbolzen brüniert. Hinweis: Durch beidseitige Gewinde im Federbolzen sind vielfältige Einsätze für individuelle Anwendungen möglich, wie z.B. mit Prismen, Druckbolzen, Pendelauflagen, Griffe, Knöpfe, Rändelmuttern, u.v.m. Montage: Als Verdrehsicherung der Gewindehülse ist eine LOCTITE-Schraubensicherung 97990-243.... zu empfehlen. Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Federndes Zug-Und Druckstück | D: | M18x1,5 | D1: | 10 | D2: | 11 | D3: | M6x12 | H: | 7,0 | L: | 29,5 | L1: | 11,5 | L2: | 6 | L3: | 2,5 | SW1: | 9 | SW2 4-kant: | 16 | Federkraft Anfang F1 ca. N: | 50 | Federkraft Ende F2 ca. N: | 150 | Gewicht: | 0,042 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 03338-1815007, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 5,58* | € 7,74* | | | | | | 12 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,31* | € 8,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|