Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03340-412 03340-412 Federndes Seitendruckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0374-412-500.jpg
img_K0374-412-500.jpg
img_Z03340-nn--de_C-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM007231
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03340-412
EAN/GTIN:
     4059495042855
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
Seitendruckstück
federndes druckstück norelem
federndes druckstück
· Positionieren und Andrücken von kleinen Teilen · Anwendungsgebiete: Vorrichtungsbau, Messtechnik · Kugel aus Stahl oder Edelstahl gehärtet Werkstoff: Körper Automatenstahl. Kugel aus Stahl. Feder aus Kunststoff. Ausführung: Körper brüniert. Kugel blank. Hinweis: Das Seitendruckstück muss mindestens auf das Maß L3 in die Bohrung eingedrückt werden. Es dient zum Positionieren und Andrücken von kleinen Teilen in Vorrichtungen. Wird eine mechanische Bearbeitung am Werkstück vorgenommen, kann es notwendig sein, dass dieses durch andere Spannmittel zusätzlich gehalten werden muss. Beim Einlagern von Vorrichtungen sollte darauf geachtet werden, dass die Kunststoff-Feder unbelastet ist. Bei der Federkraft handelt es sich um einen statistischen Mittelwert. Zeichnungshinweis: 2) Durchschlag
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Federndes Seitendruckstück
Ausführung 1:
einseitig
Form:
C
D:
12
D1:
6,5
H:
1,5
L:
35
L2:
8
L3:
9
B:
5,5
Aufnahmebohrung H8:
12
Federkraft Anfang F1 ca. N:
80
Federkraft Ende F2 ca. N:
260
Gewicht:
0,014 KG
Weitere Suchbegriffe: 03340-412, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
19
1
€ 8,90*
ab € 10,87*
€ 15,27*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,17*
€ 16,87*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,1713
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,255
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,6005
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,9103
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.