Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03351-101 03351-101 Innenspannschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03351-101 03351-101 Innenspannschraube
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM007258
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03351-101
EAN/GTIN:
     4059495428550
Suchbegriffe:
03351-101
Originalteile
· Kompakte Bauweise · Beliebige Einbaulage · Schnelles Spannen und exaktes Positionieren Werkstoff: Edelstahl 1.4301 oder Aluminium. Ausführung: blank. Hinweis: Verschiedene Einbauvarianten sind möglich. Wellen, Stangen und Rohre sollten im Außendurchmesser h9 entsprechen. Über die Gewindesteigung entsteht rundum eine gleichmäßige Flächenpressung. Anwendung: Die Innenspannschrauben werden eingesetzt um Wellen, Stangen, Rohre usw. stufenlos und verletzungsfrei zu spannen. Vorteile: - kompakte Bauweise - vielfältiger Einsatz - beliebige Einbaulage - einfachste Handhabung - schnelles Spannen und exaktes Positionieren - verletzungsfreies Spannen - Spannen in dünnen Blechen - wiederverwendbar Zeichnungshinweis: 1) Montage über Gewinde mit aufliegendem Bund 2) Montage über Gewinde mit versenktem Bund 3) Montage in dünnwandigem Blech mit Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Innenspannschraube
Ausführung 1:
Sechskantkopf
D:
10
D1:
M14x1,5
L1:
12
L2:
5
SW:
17
Gewicht:
0,01 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.